Combinaison jetable Honeywell 4503000-M, Taille : M | Matière principale : Polyéthylène
Combinaison Spacel 3000 RAEBJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4503000-M
Rubix :0491-6103316
EAN :3603837501343

Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL3000 RA/EBJ TM JAUNE CAT.3 TYPE 3-5
Combinaison en film polyéthylène tri-couches. Épaisseur 100 µm. Protection renforcée. Double rabat adhésif Zipper soudé. Catégorie III, Type 3, 4, 5 et 6. Normes EN13034 ; EN13982 ; EN14605
Points forts
Excellente résistance à l’abrasion, déchirure et perforation. Étanche grâce au soudage "Spaseal", une technologieexclusive Honeywell Safety Product jaune pour une meilleure visibilité. Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiqués.
Applications
Usage court. Pour les industries chimiques et pétrochimiques, le nettoyage et la maintenance industrielle, la décontamination, le transport de matières dangereuses, les interventions sur zones polluées, le sanitaire, les services d’urgences.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | jaune |
| Catégorie | 3 |
| Matière | film polyéthylène tri-couches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,25 € HT
/ 25 unités
572,70 € TTC
- Epuisé
