Combinaison jetable Kleenguard 96840, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison respirante à capuche contre les particules et les projections KleenGuard™ A50 - Blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Kleenguard :96840
Rubix :5474-6067162
Fabricant :96840


Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A50XL BLANCHE + CAPUCHE TYPE 5/6
La combinaison de protection respirante KleenGuard A50 offre une barrière efficace contre les éclaboussures de liquides et les particules en suspension. Adaptée aux environnements exigeants, elle intègre une capuche compatible avec un respirateur et une conception optimisée pour un ajustement confortable. Conforme aux principales normes de protection, cette combinaison assure une sécurité maximale tout en garantissant une bonne respirabilité.
Caractéristiques :
La combinaison de protection respirante KleenGuard A50 est fabriquée en tissu SMS traité avec un revêtement exclusif, garantissant une protection efficace contre les particules sèches, les aérosols et les éclaboussures chimiques, tout en assurant une respirabilité optimale. Son faible peluchage limite le risque de contamination dans les environnements sensibles. Sa capuche ajustée est compatible avec les respirateurs. Elle est dotée d'une fermeture à glissière bidirectionnelle facilitant l’habillage et le retrait, même avec des gants, et permettant un accès rapide aux vêtements de travail portés en dessous. Les poignets et chevilles élastiques, ainsi que les boucles pour les pouces, garantissent une tenue sécurisée et limitent l’exposition aux contaminants. Sa conception Reflex® permet un ajustement ergonomique pour réduire le risque de déchirure et améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Matériau : tissu SMS avec revêtement exclusif
- Couleur : blanc
- Fermeture : glissière bidirectionnelle
- Style de manche : poignets et chevilles élastiques
- Capuche : compatible avec les respirateurs
- Faible peluchage
- Boucles pour les pouces pour une meilleure protection du poignet
Normes :
Cette combinaison de protection respirante KleenGuard A50 est conforme aux normes suivantes :
- EN 1149-5 : assure la protection contre les charges électrostatiques, réduisant les risques d'inflammation dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- EN 1073-2 : certifie la protection contre la poussière radioactive, offrant une barrière efficace contre les contaminants dangereux en milieu industriel.
- Catégorie III, type 5 et type 6 : garantit une protection contre les particules solides en suspension et les éclaboussures limitées de liquides chimiques.
Informations sur la marque :
KleenGuard est une marque du groupe Kimberly-Clark Professional, spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Grâce à leur approche de "l'ingénierie axée sur l'humain", Kleenguard analyse la manière dont les travailleurs se déplacent, travaillent, s'étirent et transpirent. Cette expertise leur permet de concevoir des vêtements, des protections oculaires et des gants offrant un ajustement optimal et un confort accru tout au long de la journée.
Caractéristiques :
La combinaison de protection respirante KleenGuard A50 est fabriquée en tissu SMS traité avec un revêtement exclusif, garantissant une protection efficace contre les particules sèches, les aérosols et les éclaboussures chimiques, tout en assurant une respirabilité optimale. Son faible peluchage limite le risque de contamination dans les environnements sensibles. Sa capuche ajustée est compatible avec les respirateurs. Elle est dotée d'une fermeture à glissière bidirectionnelle facilitant l’habillage et le retrait, même avec des gants, et permettant un accès rapide aux vêtements de travail portés en dessous. Les poignets et chevilles élastiques, ainsi que les boucles pour les pouces, garantissent une tenue sécurisée et limitent l’exposition aux contaminants. Sa conception Reflex® permet un ajustement ergonomique pour réduire le risque de déchirure et améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Matériau : tissu SMS avec revêtement exclusif
- Couleur : blanc
- Fermeture : glissière bidirectionnelle
- Style de manche : poignets et chevilles élastiques
- Capuche : compatible avec les respirateurs
- Faible peluchage
- Boucles pour les pouces pour une meilleure protection du poignet
Normes :
Cette combinaison de protection respirante KleenGuard A50 est conforme aux normes suivantes :
- EN 1149-5 : assure la protection contre les charges électrostatiques, réduisant les risques d'inflammation dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- EN 1073-2 : certifie la protection contre la poussière radioactive, offrant une barrière efficace contre les contaminants dangereux en milieu industriel.
- Catégorie III, type 5 et type 6 : garantit une protection contre les particules solides en suspension et les éclaboussures limitées de liquides chimiques.
Informations sur la marque :
KleenGuard est une marque du groupe Kimberly-Clark Professional, spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Grâce à leur approche de "l'ingénierie axée sur l'humain", Kleenguard analyse la manière dont les travailleurs se déplacent, travaillent, s'étirent et transpirent. Cette expertise leur permet de concevoir des vêtements, des protections oculaires et des gants offrant un ajustement optimal et un confort accru tout au long de la journée.
Points forts
- Protection efficace contre les particules solides en suspension et les éclaboussures chimiques ;
- Tissu respirant offrant un confort supérieur pour un port prolongé ;
- Capuche adaptée aux respirateurs pour une couverture complète ;
- Fermeture à glissière bidirectionnelle pour un habillage et un retrait facilités ;
- Poignets et chevilles élastiques pour un ajustement sécurisé ;
- Boucles pour les pouces prévenant le retrait involontaire des manches ;
- Faible peluchage réduisant le risque de contamination.
- Tissu respirant offrant un confort supérieur pour un port prolongé ;
- Capuche adaptée aux respirateurs pour une couverture complète ;
- Fermeture à glissière bidirectionnelle pour un habillage et un retrait facilités ;
- Poignets et chevilles élastiques pour un ajustement sécurisé ;
- Boucles pour les pouces prévenant le retrait involontaire des manches ;
- Faible peluchage réduisant le risque de contamination.
Applications
La combinaison de protection respirante KleenGuard A50 est idéale pour une utilisation dans divers environnements industriels exposés aux particules et aux éclaboussures de produits chimiques. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, la fabrication chimique, le traitement des déchets, ainsi que les laboratoires et les environnements de production sensibles. Sa conception spécifique répond aux besoins des professionnels soucieux d’une protection efficace sans compromettre le confort ni la mobilité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | sms |
| Conditionnement | 1 combinaison blanche, taille xl (1 pièce au total) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







