Combinaison workwear LMA 4152 - M, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :4152 - M
Rubix :0526-6242782
Fabricant :4152 - M
EAN :3473833423761




Détails articles : COMBI RISK BASIC VISION 4152ANTARES-M
Col montant - Fermée par boutons pressions creuses cachés - Bas de manches semi-élastiqués - Bas élastiqué sur les côtés - 4 poches: 1 poche poitrine droite fermée par rabat et bouton pression creuse caché, 1 poche poitrine intérieure droite, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression creuse caché - 2 brides porte-détecteur Transfert zone ATEX manche gauche - Bandes rétroréfléchissantes pleines 5 cm - Points d’arrêts contrastants rouges Satin 4/1 - 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,95 € HT
/ unité
196,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
