Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson TECHQK88AS-BLEU/NAVY-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison Multirisques TechProtect
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :TECHQK88AS-BLEU/NAVY-2
Rubix :0516-6167195
EAN :3555906129630

Documents
Détails articles : COMBINAISON TECHPROTECT T2 BLEU NAVY
Col montant, manches montées. Bas de manches droits, soufflet bas de manche, réglable par pressions plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes maintenues par ruban agrippants cachés.
Taille dos élastiquée. 1 passant pour détecteur sur poitrine droite. 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 ruban agrippant, 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées.
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées. Fil para-aramide. Entre Jambe : 82 cm.
Normes : ISO EN 11611, ISO EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1, EN 1149-5, EN 13034 type 6, IEC 61482-2 Classe 1.
Taille dos élastiquée. 1 passant pour détecteur sur poitrine droite. 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 ruban agrippant, 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées.
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées. Fil para-aramide. Entre Jambe : 82 cm.
Normes : ISO EN 11611, ISO EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1, EN 1149-5, EN 13034 type 6, IEC 61482-2 Classe 1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 24% polyester / 75% coton / 1% antistatique |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,71 € HT
/ unité
239,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours