Combinaison jetable Kleenguard 96780, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé

Combinaison Kleenguard A71

Voir les informations techniques

Références

Kleenguard :96780
Rubix :5474-6080589
Fabricant :46772
EAN :5033848012893
COMBINAISON KLEENGUARD A71 TXL JAUNE UE10

Résumé technique

Taillexl
Matière principaletissu non tissé
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A71 TXL JAUNE UE10


La combinaison KleenGuard A71 est une protection jetable spécialement conçue pour les environnements exposés aux produits chimiques et aux projections de liquides. Grâce à sa fabrication robuste et à ses coutures scellées, elle constitue une barrière fiable contre les substances dangereuses. Adaptée aux travailleurs manipulant des produits chimiques, elle assure une sécurité renforcée tout en offrant un confort optimal pour une utilisation prolongée.

Caractéristiques :
La combinaison KleenGuard A71 est dotée d’un tissu résistant aux déchirures et imperméable, offrant une barrière efficace contre divers produits chimiques liquides, aérosols, éclaboussures de produits chimiques secs, vaporisations et poussière, ainsi que contre les acides, les bases inorganiques et une gamme de produits chimiques organiques. Ses coutures scellées garantissent une protection élevée contre les liquides et les éclaboussures, minimisant les risques d’exposition. La fermeture éclair à l’avant est sécurisée par un rabat-tempête en Velcro pour une meilleure étanchéité. La conception intègre une bande élastique à la taille, aux poignets et au capuchon, assurant un ajustement précis et un confort accru. De plus, elle ne contient ni silicone ni conservateur BHT, réduisant ainsi les risques d’interactions indésirables avec certains environnements industriels.

Spécifications :
- Tissu durable et résistant aux déchirures
- Coutures scellées pour une protection accrue
- Fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête en Velcro
- Élastique en polyisoprène sans latex aux poignets, à la taille et au capuchon
- Ne contient ni silicone ni conservateur BHT
- Testée pour la perméation chimique, y compris contre l’hydroxyde de sodium (10 %) et l’acide sulfurique (30 %)

Normes :
Cette combinaison KleenGuard A71 est conforme aux normes européennes suivantes :
- CE120 Type 3 : Cette certification s'applique aux vêtements de protection à usage limité et garantit une protection contre les projections de liquides sous pression et les environnements à risques chimiques.
- CE120 Type 5 : Cette norme couvre les vêtements jetables offrant une protection contre les substances nocives et assure qu'ils présentent une barrière efficace contre les particules solides et les aérosols dangereux.

Informations sur la marque :
KleenGuard, marque du groupe Kimberly-Clark Professional, est spécialisée dans la conception d'équipements de protection individuelle. En adoptant une approche centrée sur l'utilisateur, la marque étudie les mouvements, la posture et les conditions de travail des professionnels. Grâce à cette expertise, elle développe des vêtements, des protections oculaires et des gants combinant ergonomie, sécurité et confort tout au long de la journée.

Points forts

- Protection renforcée contre les produits chimiques liquides et les éclaboussures dangereuses ;
- Coutures scellées pour empêcher toute pénétration de liquides et d’aérosols ;
- Tissu résistant aux déchirures, assurant durabilité et sécurité accrue ;
- Fermeture éclair protégée par un rabat-tempête en Velcro pour une meilleure étanchéité ;
- Élastiques sans latex pour minimiser les risques d’allergies ;
- Conception ergonomique pour un confort et une liberté de mouvement optimaux ;
- Adaptée aux environnements nécessitant une protection contre les acides et bases inorganiques ;
- Ne contient ni silicone ni BHT, réduisant les risques d’interaction avec certains matériaux sensibles.

Applications

La combinaison KleenGuard A71 est recommandée pour les environnements industriels où la protection contre les produits chimiques liquides et les particules dangereuses est essentielle. Elle est idéale pour les travailleurs des secteurs de la chimie, de la pharmacie, du traitement des déchets et des laboratoires. Elle est également adaptée aux activités nécessitant une barrière contre les acides, les bases et les produits chimiques aqueux. Son usage est particulièrement pertinent pour les techniciens de maintenance, les opérateurs en production chimique et les professionnels manipulant des substances potentiellement nocives.

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Matière principaletissu non tissé
Couleurjaune
Catégorie3

Foire aux questions


La combinaison jetable Kleenguard A71 96780 est conçue pour protéger contre la perméation chimique et les jets de liquide. Ses coutures cousues et scellées contribuent à former une barrière étanche aux liquides.

La combinaison jetable Kleenguard A71 96780 intègre un rabat-tempête spécial pour mieux protéger la fermeture éclair. Le fabricant indique aussi une capuche, des poignets et une taille élastiqués pour améliorer le confort et la sécurité.

La combinaison jetable Kleenguard A71 96780 est listée pour le nettoyage viral et biohazard, la manipulation de produits chimiques aqueux, le nettoyage industriel et la maintenance à basse pression. Le fabricant la cite aussi pour les secteurs oil & gas et agroalimentaire.

La combinaison jetable Kleenguard A71 96780 est proposée en jaune haute visibilité pour améliorer la sécurité des opérateurs.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

29,25 € HT
/ unité
35,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h