Combinaison jetable Q-Safe FR-30203/65, Taille : 6XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison jetanle Type 5/6
Voir les informations techniquesRéférences
Q-Safe :FR-30203/65
Rubix :Q600-6191398




Résumé technique
| Taille | 6xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Détails articles : COMBINAISON JETABLE RAYGARD TYPE 5/6XL
Combinaison jetable pour aider à protéger contre les projections de liquides légers (Type 6) et les poussières dangereuses (Type 5). Ouverture frontale zippée recouverte d'un rabat auto-adhésif, élastique aux poignets, chevilles, capuche et taille.
Normes : EN13982-1, EN13034, EN1149-5
Normes : EN13982-1, EN13034, EN1149-5
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | microporeux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,00 € HT
/ 25 unités
465,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours