Combinaison froid extrême Deltaplus IGLO2BLTM, Taille : M | Matière principale : Polyester
Combinaison igloo2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :IGLO2BLTM
Rubix :0495-6010703
Fabricant :IGLOOVPC02NB0MD
EAN :3295249051099

Documents
Détails articles : COMBINAISON IGLOO MARINE TM POLYAMIDE FROID EXTREME
Combinaison doublée polaire ouatinée 3M Thinsulate ™ avec capuche, pour une protection optimale du froid jusqu'à -45°C, idéale pour les frigoristes
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe | Taille : Dos élastiqué | Poignets intérieurs : Bord côte | 575 g/m² | Nombre de poches : 6
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe | Taille : Dos élastiqué | Poignets intérieurs : Bord côte | 575 g/m² | Nombre de poches : 6
Points forts
Spécial froid,
Bas avec soufflet d'aisance,
IGLOO II – AUSTRAL II,
Ouate 3M Thinsulate™,
LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II.
Bas avec soufflet d'aisance,
IGLOO II – AUSTRAL II,
Ouate 3M Thinsulate™,
LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II.
Applications
Industrie légère, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Norme | EN342 (0,373 M² K/W (B); CLASSE DE PERMÉABILITÉ À L’AIR : 2; CLASSE DE RÉSISTANCE ÉVAPORATIVE : X) ; EN ISO 13688 (CATÉGORIE 2) |
| Matière | polyester / coton / taffetas polyester matelassée / ouate 3m thinsulate |
| Couleur | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,59 € HT
/ unité
655,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
