Combinaison froid extrême Mascot 14119-194-09-M, Taille : M | Matière principale : Polyester
Combinaison d'hiver Ventura noire
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :14119-194-09-M
Rubix :M099-6243524
EAN :5711074192038

Détails articles : COMBI GRANDFROID INDUSTRY M NOIR
Respirant, coupe-vent et imperméable avec des coutures étanchées. Capuche doublée détachable avec cordon élastique réglable. Le tissu extensible dans le dos offre une excellente liberté de mouvement. Poches à genouillère réglables pour que les genouillères puissent être placées de façon optimale sur le genou. Haute visibilité à l'aide de réflecteurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Norme | OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 343 3/1 ; EN 342 3/WP (2,08 CLO) ; EN ISO 13688 ; EN 14404-3 |
| Matière | 100 % polyester |
| Résistance à l'eau | oui |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,86 € HT
/ unité
356,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours