Combinaison multirisques 3M 7000089644, Taille : 4XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison de protection 3M™ 4520
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089644
Rubix :2771-6118016
Fabricant :7000089644
EAN :04046719401185

Documents
Détails articles : COMBINAISON 4520 CAT.3 T4XL NON TISSE SMMMMS BLANC TYPE 5/
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). En SSMMS multicouches et de 43 g/m², vous pouvez l'identifier facilement par le triangle vert dorsal. Cette combinaison a été conçue pour être plus légère et conserver les performances grâce à l'ajout de plusieurs couches. Elle est réalisée en SSMMS multicouches qui est une couche de filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 3 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail. Offre une performance antistatique conforme à la norme EN 1149 pour limiter les décharges et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison de protection 3M 4520 est privilégiée pour les applications à base de particules telles que les procédés pharmaceutiques et la manipulation de poudres toxiques.
La combinaison de protection 3M™ 4520 offre de nombreuses couches de SMMMS pour une résistance et une tenue optimale, le tout pour une légèreté exceptionnelle de 43 g/m². Superbement respirant et doux comme un vêtement, elle se porte confortablement pendant des périodes prolongées et assure une protection contre les décharges d'électricité statique, les particules dangereuses et les projections liquides de type 5/6.
Points forts
Combinaison de type 5/6 fabriquée à partir de matériaux extrêmement légers et respirants, et conçue pour protéger des poussières dangereuses et de projections et pulvérisations liquides limitées;Fabriquée dans un tissu SMMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit;SMS multicouches doux et robuste, 43 g/m², pour une bonne performance;Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée;Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles;Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2;Poignets tricotés pour un positionnement doux et sûr des bras
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | à base de sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,40 € HT
/ 20 unités
252,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours