Combinaison multirisques 3M 7000089691, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polypropylène
Combinaison de protection 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089691
Rubix :2771-6127551
Fabricant :7000089691
EAN :4046719402298

Documents
Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION T2XL GRISE UE12
La combinaison de protection 3M™ 4570 est conçue pour offrir une barrière efficace contre les risques chimiques et biologiques. Certifiée conforme aux niveaux de protection de type 3/4/5/6, elle assure une protection contre des projections de produits chimiques et contre des particules dangereuses de classe 2, conformément à la norme EN 1073-2. Son système de double fermeture, ses coutures scellées et son ajustement ergonomique garantissent une protection fiable tout en assurant un grand confort d'utilisation.
Caractéristiques :
La combinaison de protection 3M™ 4570 est conçue à partir d'un matériau non tissé stratifié de 92 g/m², garantissant une résistance mécanique accrue ainsi qu'une protection renforcée contre les projections liquides, les pulvérisations par jet de type 3 ainsi que les particules dangereuses de classe 2 selon la norme EN 1073-2. De plus, elle est certifiée pour la protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126, garantissant une barrière efficace contre les risques biologiques. Sa structure non microporeuse assure une barrière efficace contre la perméation de substances dangereuses. Elle intègre également un système de double fermeture à glissière avec rabat pour minimiser les risques d'infiltration. Ses coutures sont renforcées par une bande coextrudée, augmentant la protection contre le jet de liquides chimiques. Les poignets élastiques avec boucles pour les doigts, la capuche à 3 pans et les chevilles ajustées permettent un port sécurisé et confortable, réduisant le risque d'exposition cutanée. Elle est également élastiquée au niveau de la taille et des chevilles. Son système intégré de double rabat de protection, doté d'anneaux d'ouverture extra-larges, facilite l'enfilage et le retrait des gants, optimisant ainsi la sécurité et la praticité pour l'utilisateur. De plus, son traitement antistatique réduit le risque de décharges électrostatiques, assurant une protection supplémentaire dans les environnements sensibles.
Spécifications :
- Type de protection : Catégorie III, Type 3/4/5/6
- Matériau : Polypropylène, Polyéthylène, stratifié 92 g/m²
- Fermeture : Double fermeture à glissière avec rabat
- Coutures : Cousues et scellées avec bande coextrudée
- Couleur : Gris
- Style : Capuche à 3 pans, poignets et chevilles élastiqués.
Normes :
Cette combinaison de protection 3M™ 4570 est conforme aux normes suivantes :
- EN 14126 (Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B) : Protection contre les agents infectieux et biologiques, assurant une barrière efficace contre les micro-organismes pathogènes et les risques biologiques. Elle est certifiée Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, garantissant donc une protection contre les liquides sous pression (Type 3-B), les pulvérisations de liquides (Type 4-B), les particules en suspension (Type 5-B) et les éclaboussures limitées (Type 6-B) ;
- EN 1073-2 : Protection contre les particules radioactives, certifiée classe 2 et TIL Class 2, garantissant une protection efficace contre la pénétration et l'exposition aux particules radioactives en suspension ;
- EN 1149-1 et 1149-5 : Propriétés électrostatiques, réduction des décharges électrostatiques pour minimiser les risques d’inflammation dans les environnements sensibles ;
- EN 13034 (Type 6) : Protection contre les éclaboussures de liquides chimiques à faible volume ;
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les poussières dangereuses en suspension dans l’air ;
- EN 14605 (Type 3 et 4) : Protection contre les pulvérisations et jets de liquides chimiques à haute pression.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
La combinaison de protection 3M™ 4570 est conçue à partir d'un matériau non tissé stratifié de 92 g/m², garantissant une résistance mécanique accrue ainsi qu'une protection renforcée contre les projections liquides, les pulvérisations par jet de type 3 ainsi que les particules dangereuses de classe 2 selon la norme EN 1073-2. De plus, elle est certifiée pour la protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126, garantissant une barrière efficace contre les risques biologiques. Sa structure non microporeuse assure une barrière efficace contre la perméation de substances dangereuses. Elle intègre également un système de double fermeture à glissière avec rabat pour minimiser les risques d'infiltration. Ses coutures sont renforcées par une bande coextrudée, augmentant la protection contre le jet de liquides chimiques. Les poignets élastiques avec boucles pour les doigts, la capuche à 3 pans et les chevilles ajustées permettent un port sécurisé et confortable, réduisant le risque d'exposition cutanée. Elle est également élastiquée au niveau de la taille et des chevilles. Son système intégré de double rabat de protection, doté d'anneaux d'ouverture extra-larges, facilite l'enfilage et le retrait des gants, optimisant ainsi la sécurité et la praticité pour l'utilisateur. De plus, son traitement antistatique réduit le risque de décharges électrostatiques, assurant une protection supplémentaire dans les environnements sensibles.
Spécifications :
- Type de protection : Catégorie III, Type 3/4/5/6
- Matériau : Polypropylène, Polyéthylène, stratifié 92 g/m²
- Fermeture : Double fermeture à glissière avec rabat
- Coutures : Cousues et scellées avec bande coextrudée
- Couleur : Gris
- Style : Capuche à 3 pans, poignets et chevilles élastiqués.
Normes :
Cette combinaison de protection 3M™ 4570 est conforme aux normes suivantes :
- EN 14126 (Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B) : Protection contre les agents infectieux et biologiques, assurant une barrière efficace contre les micro-organismes pathogènes et les risques biologiques. Elle est certifiée Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, garantissant donc une protection contre les liquides sous pression (Type 3-B), les pulvérisations de liquides (Type 4-B), les particules en suspension (Type 5-B) et les éclaboussures limitées (Type 6-B) ;
- EN 1073-2 : Protection contre les particules radioactives, certifiée classe 2 et TIL Class 2, garantissant une protection efficace contre la pénétration et l'exposition aux particules radioactives en suspension ;
- EN 1149-1 et 1149-5 : Propriétés électrostatiques, réduction des décharges électrostatiques pour minimiser les risques d’inflammation dans les environnements sensibles ;
- EN 13034 (Type 6) : Protection contre les éclaboussures de liquides chimiques à faible volume ;
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les poussières dangereuses en suspension dans l’air ;
- EN 14605 (Type 3 et 4) : Protection contre les pulvérisations et jets de liquides chimiques à haute pression.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
- Protection efficace contre de nombreux produits chimiques et agents biologiques ;
- Matériau stratifié offrant une barrière optimale contre la perméation ;
- Coutures scellées pour une meilleure étanchéité ;
- Fermeture à glissière double avec rabat de protection ;
- Conception ergonomique avec capuche ajustée et poignets élastiques ;
- Boucles pour les pouces pour un meilleur maintien.
- Matériau stratifié offrant une barrière optimale contre la perméation ;
- Coutures scellées pour une meilleure étanchéité ;
- Fermeture à glissière double avec rabat de protection ;
- Conception ergonomique avec capuche ajustée et poignets élastiques ;
- Boucles pour les pouces pour un meilleur maintien.
Applications
La combinaison de protection 3M™ 4570 est idéale pour une large gamme d'applications dans des environnements exigeants. Elle est recommandée pour :
- La manipulation et le déversement de produits chimiques
- Les opérations de décontamination et de nettoyage de réservoirs
- L'affinage et le décapage des métaux
- Le traitement des déchets dangereux
- La manipulation de poudres toxiques
- La pulvérisation de pesticides
- La préparation de produits pharmaceutiques
- Les interventions en environnements à risques biologiques
Cette combinaison est particulièrement adaptée aux secteurs de la chimie, de la santé, de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'aux services d'urgence et forces de l'ordre.
- La manipulation et le déversement de produits chimiques
- Les opérations de décontamination et de nettoyage de réservoirs
- L'affinage et le décapage des métaux
- Le traitement des déchets dangereux
- La manipulation de poudres toxiques
- La pulvérisation de pesticides
- La préparation de produits pharmaceutiques
- Les interventions en environnements à risques biologiques
Cette combinaison est particulièrement adaptée aux secteurs de la chimie, de la santé, de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'aux services d'urgence et forces de l'ordre.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polypropylène, polyéthylène, stratifié 92 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
715,32 € HT
/ 12 unités
858,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours