Combinaison jetable 3M 4545 XXL, Taille : 2XL | Matière principale : Stratifié

Combinaison de protection 3M 4545

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :4545 XXL
Rubix :2771-6122155
Fabricant :7100198132
EAN :04054596670129
COMBINAISON 4545 CAT.3 TXXL LAMINE SOUPLE BLANC TYPE 5/6

Résumé technique

Taille2xl
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON 4545 CAT.3 TXXL LAMINE SOUPLE BLANC TYPE 5/6


La combinaison de protection 3M™ 4545 associe un stratifié microporeux léger et une capuche à trois pans, pour une protection de catégorie III contre les poussières dangereuses (type 5), et les projections limitées de liquides (type 6). Un non-tissé à deux composants recouvert d'un stratifié à effet peluche ultra-faible lui apporte souplesse et drapé.

Caractéristiques :
Le tissu non-tissé à deux composants de la combinaison 3M™ 4545 offre une résistance à la traction élevée et reçoit un stratifié microporeux à effet peluche ultra-faible, ce qui limite la contamination de l'environnement de travail. La capuche à trois pans facilite la mise en place et reste compatible avec des lunettes de protection et des masques respiratoires portés en complément. Les microperforations dans le stratifié permettent d'évacuer la chaleur et l'humidité. Cela permet de mieux réguler la température corporelle et éviter l'accumulation de transpiration lorsque la combinaison est portée longtemps.
Une fermeture à glissière à double curseur, protégée par un rabat anti-tempête adhésivé, réduit le risque d'exposition cutanée aux contaminants. Les poignets en tricot, la taille élastiquée et les chevilles élastiquées augmentent le confort et la liberté de mouvement du porteur. Un traitement antistatique appliqué des deux côtés du vêtement limite les décharges électrostatiques lorsque l'ensemble est relié à la terre. L'entrejambe renforcée et les coutures surfilées et bordées contribuent à limiter le risque de fuite lors des mouvements répétés.

Spécifications :
- Composition du matériau : polyéthylène et polyester laminé polyéthylène (stratifié microporeux).
- Fermeture à glissière : métal, nylon et tresse polyester.
- Élastique : caoutchouc néoprène.
- Poignets : polyester.
- Fil de couture : polyester et coton.
- Couleur : blanc.
- Type de fermeture : glissière à double curseur, double sens.
- Type de couture : surfilée et bordée.
- Style de combinaison : à capuche.
- Tailles disponibles : S à 4XL, correspondance de stature de 164 cm à 206 cm selon la taille.
- Absence de silicone et de caoutchouc naturel (latex).
- Plage de température de stockage : de -20 °C à 25 °C.
- Humidité de stockage : inférieure à 80 %.
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage recommandées.
- Usage : unique, non réutilisable.

Normes :
- EN ISO 13982-1:2004, type 5 : cette norme certifie la protection contre les particules solides dangereuses transportées dans l'air.
- EN 13034:2005 + A1:2009, type 6 : cette norme certifie une protection limitée contre les projections de liquides chimiques.
- EN 14126:2003, types 5-B et 6-B : protection contre certains agents infectieux, à l'exception de l'essai ISO 16604 relatif à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang.
- EN 1073-2:2002, classe 1 : cette norme évalue la résistance à la contamination par des particules radioactives. Le vêtement ne protège pas contre les rayonnements eux-mêmes.
- EN 1149-5:2008 et EN 1149-1:2006 : ces normes portent sur les propriétés électrostatiques des matériaux.
- EN ISO 13688 : cette norme fixe les exigences générales applicables aux vêtements de protection.
- Règlement UE 2016/425 sur les EPI, catégorie 3.

Points forts

- La capuche à trois pans facilite la compatibilité avec des équipements portés en complément, comme des lunettes de protection ou des masques respiratoires.
- Le rabat anti-tempête adhésivé limite les points d'entrée de contaminants au niveau de la fermeture.
- Les élastiques à la taille, aux chevilles et au dos réduisent les zones d'exposition cutanée pendant les mouvements.
- Le matériau à effet peluche ultra-faible diminue le risque de contamination croisée de l'environnement de travail.
- Le traitement antistatique des deux côtés limite le risque d'étincelles (uniquement si relié à la terre).
- La légèreté du stratifié microporeux préserve la liberté de mouvement sur des postes où le port est prolongé.

Applications

La combinaison de protection 3M™ 4545 s'utilise dans des environnements où le porteur est exposé à des poussières dangereuses ou à des projections limitées de produits chimiques liquides compatibles avec le matériau du vêtement. Elle convient à l'inspection et à la préparation de site en présence d'amiante, ainsi qu'aux opérations d'isolation nécessitant une protection contre les fibres et poussières. Le nettoyage industriel léger, la maintenance de machines, la pulvérisation de peinture et l'application de revêtements ou de résines figurent parmi les usages courants. Le traitement en salle blanche et la manutention de poudres toxiques dans l'industrie pharmaceutique complètent ces contextes d'application.

Ce vêtement n'est pas adapté aux contacts avec les huiles lourdes, les flammes ou les combustibles liquides. Il ne doit pas non plus être utilisé dans des environnements très chauds, exposés à des brouillards directionnels ou présentant de forts risques mécaniques (abrasion, déchirement, coupure).

Informations techniques


Attributs
Taille2xl
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Matièrestratifiés
289,60 € HT
/ 20 unités
347,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

Matière principale