Combinaison jetable 3M 7000089622, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison de protection 3M 4515
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089622
Rubix :2771-6117248
Fabricant :7000089622
EAN :4046719400584

Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : COMBINAISON BLEU TXXL CAT3 TYPE 5/6 NON-TISSE SMS
La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison jetable de type 5/6 en tissu SMS conçue pour limiter l’exposition aux poussières dangereuses et aux faibles éclaboussures de liquides. Elle répond aux usages quotidiens en maintenance, inspection et préparation de site, avec une conception pensée pour concilier protection et respirabilité.
Caractéristiques :
La combinaison jetable 4515 utilise un tissu SMS non tissé perméable à l’air qui facilite la libération de la chaleur et de l’humidité corporelles, ce qui limite l’inconfort durant les interventions. La capuche à 2 pans couvre efficacement la tête et le cou tandis que la fermeture à glissière à double sens est protégée par un rabat anti-tempête pour réduire les risques d’intrusion. Des élastiques au dos, aux poignets et aux chevilles stabilisent l’ajustement et minimisent l’exposition cutanée. Le matériau SMS, souple et robuste, résiste à l’usure courante tout en conservant une bonne mobilité. La combinaison convient aux tâches impliquant des poussières dangereuses, dont les fibres d’amiante, ainsi qu’aux faibles éclaboussures de liquides. Sa résistance aux particules radioactives est également prévue dans le périmètre d’usage indiqué par le fabricant.
Spécifications :
- Marque : 3M.
- Série : 4515.
- Coloris : bleu.
- Style de combinaison : intégrale, capuche à 2 pans.
- Fermeture : glissière double curseur sous rabat anti-tempête.
- Ajustements : élastiques au dos, aux poignets, à la taille et aux chevilles.
- Matériau : SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) en polypropylène, non tissé.
- Masse surfacique du matériau : 50 g/m².
- Composition des éléments : métal, nylon et tresse polyester (fermeture), caoutchouc néoprène (élastiques), polyester et coton (fil).
- Type de joint : coutures cousues.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Conditions de stockage : dans l’emballage d’origine, au sec, à l’abri du soleil et des sources de chaleur ; éviter les vapeurs de solvants ou d’essence.
- Température et humidité de stockage : -20 à 25 °C ; humidité ≤ 80 %.
- Durée de vie attendue (stockage conforme) : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- Utilisation : usage unique ; ne pas laver, ne pas réutiliser, ne pas nettoyer à sec, ne pas repasser, ne pas sécher en tambour ; produit inflammable, tenir à l’écart des étincelles et des flammes.
Normes :
• Certification CE, catégorie III, selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
• EN 1073-2:2002 (particules radioactives, classe 1) : limite la pénétration de particules radioactives solides ; ne protège pas contre les radiations.
• EN ISO 13982-1:2004, Type 5 : protection limitée contre les particules solides en suspension dans l’air.
• EN 13034:2005+A1:2009, Type 6 : protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.
• EN ISO 13688 : exigences générales relatives aux vêtements de protection (ergonomie, innocuité, marquage et informations du fabricant).
Caractéristiques :
La combinaison jetable 4515 utilise un tissu SMS non tissé perméable à l’air qui facilite la libération de la chaleur et de l’humidité corporelles, ce qui limite l’inconfort durant les interventions. La capuche à 2 pans couvre efficacement la tête et le cou tandis que la fermeture à glissière à double sens est protégée par un rabat anti-tempête pour réduire les risques d’intrusion. Des élastiques au dos, aux poignets et aux chevilles stabilisent l’ajustement et minimisent l’exposition cutanée. Le matériau SMS, souple et robuste, résiste à l’usure courante tout en conservant une bonne mobilité. La combinaison convient aux tâches impliquant des poussières dangereuses, dont les fibres d’amiante, ainsi qu’aux faibles éclaboussures de liquides. Sa résistance aux particules radioactives est également prévue dans le périmètre d’usage indiqué par le fabricant.
Spécifications :
- Marque : 3M.
- Série : 4515.
- Coloris : bleu.
- Style de combinaison : intégrale, capuche à 2 pans.
- Fermeture : glissière double curseur sous rabat anti-tempête.
- Ajustements : élastiques au dos, aux poignets, à la taille et aux chevilles.
- Matériau : SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) en polypropylène, non tissé.
- Masse surfacique du matériau : 50 g/m².
- Composition des éléments : métal, nylon et tresse polyester (fermeture), caoutchouc néoprène (élastiques), polyester et coton (fil).
- Type de joint : coutures cousues.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Conditions de stockage : dans l’emballage d’origine, au sec, à l’abri du soleil et des sources de chaleur ; éviter les vapeurs de solvants ou d’essence.
- Température et humidité de stockage : -20 à 25 °C ; humidité ≤ 80 %.
- Durée de vie attendue (stockage conforme) : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- Utilisation : usage unique ; ne pas laver, ne pas réutiliser, ne pas nettoyer à sec, ne pas repasser, ne pas sécher en tambour ; produit inflammable, tenir à l’écart des étincelles et des flammes.
Normes :
• Certification CE, catégorie III, selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
• EN 1073-2:2002 (particules radioactives, classe 1) : limite la pénétration de particules radioactives solides ; ne protège pas contre les radiations.
• EN ISO 13982-1:2004, Type 5 : protection limitée contre les particules solides en suspension dans l’air.
• EN 13034:2005+A1:2009, Type 6 : protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.
• EN ISO 13688 : exigences générales relatives aux vêtements de protection (ergonomie, innocuité, marquage et informations du fabricant).
Points forts
- Réduit le stress thermique grâce au tissu SMS perméable à l’air
- Limite les intrusions de particules avec la capuche à 2 pans, le rabat anti tempête et les élastiques de maintien.
- Favorise la mobilité et la dextérité grâce à un matériau souple et à une coupe pensée pour le mouvement.
- Simplifie l’habillage et le retrait avec une fermeture à glissière double sens.
- Limite les intrusions de particules avec la capuche à 2 pans, le rabat anti tempête et les élastiques de maintien.
- Favorise la mobilité et la dextérité grâce à un matériau souple et à une coupe pensée pour le mouvement.
- Simplifie l’habillage et le retrait avec une fermeture à glissière double sens.
Applications
À usage unique, cette combinaison de protection 3M™ 4515 s’emploie pour les travaux impliquant des poussières dangereuses ou des fibres, notamment lors d’inspection et d’isolation liées à l’amiante, de nettoyage industriel et d’entretien d’atelier, ainsi que pour la maintenance de machines ou de véhicules et la préparation de sites. Elle trouve également sa place dans la fabrication générale, l’industrie agroalimentaire, l’extraction minière, la manipulation de poudres, le polissage de métaux, la pose d’isolants et certaines opérations de pulvérisation de peinture lorsque les produits utilisés sont compatibles avec le matériau du vêtement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | bleu |
| Matière | à base de sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,60 € HT
/ 20 unités
202,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h