Combinaison jetable 3M 51850L, Taille : L | Matière principale : Polypropylène

Combinaison de peinture

Voir les informations techniques

Références

3M :51850L
Rubix :2771-6291980
Fabricant :7100146911
EAN :4054596481886
COMBINAISON POUR ATELIER DE PEINTURE3M51850, L

Résumé technique

Taillel
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON POUR ATELIER DE PEINTURE3M51850, L


La combinaison de peinture 3M™ 51850 est certifiée CE catégorie III conforme aux normes Type 5/6 et EN 1149 afin de réduire l’accumulation de charge statique. Fabriquée à partir d’un stratifié à très faible peluchage sur l’avant, elle offre un grand panneau respirant SMMS à l’arrière, ainsi que des genouillères et un gousset renforcé, afin d’offrir un équilibre optimal entre protection et confort. La combinaison de peinture 3M™ 51850 est conçue pour assurer une protection corporelle confortable dans un atelier de carrosserie automobile ou un environnement de cabine de peinture. Cette combinaison jetable est certifiée pour protéger contre les particules dangereuses et certaines projections de liquides dangereux, notamment de nombreuses peintures et résines.

Points forts

•Genouillères en mousse EVA
Poignets en tricot avec passant pour le pouce
Grand panneau dorsal respirant
Ouvertures de cheville plus larges (par rapport à d’autres combinaisons 3M)
Gousset renforcé
Fermeture à glissière bidirectionnelle avec patte coupe-vent refermable

Applications

Préparation de peinture;Peinture;Peinture et revêtement;Résines

Informations techniques


Attributs
Taillel
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Catégorie3
Matièrepolypropylène
371,25 € HT
/ 25 unités
445,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours