Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

Vanne de contrôle de filtre MS6-LFR

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Rubix :0326-2577155
Fabricant :529220
EAN :4052568163860
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Débit5700 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 13/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 HT
/ unité
139,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours