Groupe d'appareil de conditionnement Mecaline 891702

FILTRE - RÉGULATEUR - LUBRIFICATEUR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :891702
Rubix :P600-2508678
EAN :3660338443404
FR+L S2 G1/4

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FR+L S2 G1/4


Filtre régulateur et lubrificateur (FRL) avec corps en aluminium, disponible en 4 tailles de raccordement et 3 niveaux de débit, plage de pression de 0,15 à 9 bars, molette de réglage autobloquant pour empêcher le déréglage intempestif. Manomètre circulaire préinstallé. Filtre 40 μm avec purge semi-automatique + purge manuelle. Unité de lubrification attenante, le réglage de la quantité d’huile s’effectue avec l’indicateur de goutte à goutte gradué. Le remplissage d'huile est possible sous pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1/4 ''
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service9 bar
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 1g 1/4 in
74,03 € HT
/ unité
88,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h