Combinaison froid extrême Mascot 14119-194-010-4XL, Taille : 4XL | Matière principale : Polyester
Combinaison d'hiver Ventura marine foncé
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :14119-194-010-4XL
Rubix :M099-6243506
EAN :5711074191826

Détails articles : COMBI GRANDFROID INDUSTRY 4XL MARINE FONCE
Respirant, coupe-vent et imperméable avec des coutures étanchées. Capuche doublée détachable avec cordon élastique réglable. Le tissu extensible dans le dos offre une excellente liberté de mouvement. Poches à genouillère réglables pour que les genouillères puissent être placées de façon optimale sur le genou. Haute visibilité à l'aide de réflecteurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 4xl |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Norme | EN 343:2019 (CLASSE 3/1) ; EN 342:2017 (CLASSE 3/WP) ; EN ISO 13688:2013 (+A1:2021) ; EN 14404-3:2024 |
| Matière | 100 % polyester |
| Résistance à l'eau | oui |
| Couleur | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,85 € HT
/ unité
519,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours