Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
Combinaison d'appareils de maintenance MSB6
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
Rubix :0326-2564566
Fabricant :8025359
EAN :4052568258627

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP Pression de sortie maximale 10 bar, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,42 € HT
/ unité
648,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours