Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3:J120-WP

UNITÉ D'ENTRETIEN

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSB6-1/2:C3:J120-WP
Rubix :0326-2559132
Fabricant :8042672
EAN :4052568287078
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2


MSB6-1/2:C3:J120-WP UNITÉ D'ENTRETIEN

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service18 bar
Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier) / makrolon® (cuve)
Débit5500 l/min
Dimensions6
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 1g1/2
Température maxi60 °C
Type de vidangemanuel rotatif
242,31 HT
/ unité
290,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours