Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6N-1/2-FRC8:J4M1
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6N-1/2-FRC8:J4M1
Rubix :0326-2570976
Fabricant :533999
EAN :4052568341770

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6N-1/2-FRC8
combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2-FRC8:J4M1 Combinaison de filtre, manodétendeur et lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 12 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Débit | 3600 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,14 € HT
/ unité
489,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours