Groupe d'appareil de conditionnement SMC EXA1-40-PN-KL
Hub de gestion d'air – EXA1
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EXA1-40-PN-KL
Rubix :0338-0839205
Fabricant :EXA1-40-PN-KL

Détails articles : AIR MANAGEMENT HUB EXA1-40-PN-KL
Compatible avec Ethernet et ProfinetWireless, base ou fonction distante, compatible IO-link.
Points forts
Compatible avec Ethernet et ProfinetWireless, base ou fonction distante, compatible IO-link.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8, 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2000 l/min |
| Dimensions | 40 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | m12 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 908,27 € HT
/ unité
3 489,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours