Combinaison de travail Molinel ESDCB65ASBLA BLANC 6, Taille : 06 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
COMBINAISON ANTI-STATIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :ESDCB65ASBLA BLANC 6
Rubix :9314-6205853
Fabricant :ESDCB65ASBLA BLANC 6

Détails articles : COMBINAISON ANTI STATIQUE T6 ESD BLANC MANCHE LONGUE
Col chevalière, collerette de propreté, manches montées réglables par pressions plastique 2 positions, fermeture devant par zip injecté sous patte maintenue par 1 pression, taille dos élastiquée, 2 poches poitrine à rabats pressions cachées, 2 poches basses sabot, 1 poche dos plaquée, 1 poche mètre, soufflets d'aisance dos, 1 marquage "ESD" sur manche droite.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 99% polyester 1% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,58 € HT
/ unité
114,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours