Combinaison anti-acide Molinel 060CB90ASBUG T1, Taille : 01 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
COMBINAISON ANTI-ACIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :060CB90ASBUG T1
Rubix :9314-6205801
Fabricant :060CB90ASBUG BLEU BUGATTI 1

Détails articles : COMBINAISON ANTI ACIDE BLEU T1 TECACID MANCHE LONGUE TYPE 6
Col chevalière, manches montées, taille dos élastiquée, fermeture devant par grippers sous patte, bas de manches réglables par grippers, 2 poches poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par rabats avec grippers cachés, poche dos plaquée fermée par rabat avec grippers cachés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 98% polyester, 2% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,37 € HT
/ unité
132,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours