Combinaison anti-acide DMD 650030ACIDT4, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Combinaison anti acide BUGATTI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :650030ACIDT4
Rubix :1544-6081895
EAN :3990000078536

Documents
Détails articles : COMBINAISON TECACIDE MK14 T4 BUGATTI ANTI-ACIDE POLY
Combinaison 100% polyester traité fluor carbone, 260g/m².
Combinaison anti-acide à fermeture glissière métal sous patte fermée par scratch, ceinture dos élastique, 2 poches poitrine fermées par rabat scratch, 2 poches basses prises dans les coutures des côtés avec rabat fermé par scratchs cachés, poignets rapportés à scratch, col classique.
Norme EN 13034.
Combinaison anti-acide à fermeture glissière métal sous patte fermée par scratch, ceinture dos élastique, 2 poches poitrine fermées par rabat scratch, 2 poches basses prises dans les coutures des côtés avec rabat fermé par scratchs cachés, poignets rapportés à scratch, col classique.
Norme EN 13034.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester traité fluor-carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,99 € HT
/ unité
250,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
