Combinaison anti-acide Sioen 5967A2DC1-S, Taille : S | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :5967A2DC1-S
Rubix :3464-6245777
Fabricant :5967A2DC1-S
EAN :5411805167082
Détails articles : COMBINAISON VERTE ESSEN TS
Tissu en polyester doublement enduit avec PVC ; ± 360 g/m².
Grâce au tissu polyester enduit PVC des deux côtés, la combinaison Essen est parfaitement adaptée à une utilisation intensive en environnements industriels. Cette combinaison est exceptionnellement solide et résistante à la déchirure, elle vous protège contre les produits chimiques, l'huile et la graisse. La capuche fixe avec rabat et les coupe-vent élastiqués dans les manches et les jambes, offrent une protection plus qu'adéquate. Conforme aux normes EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 3, EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4, EN 343 : 2019 / Class 4-1-X, EN ISO 13688 : 2013.
Grâce au tissu polyester enduit PVC des deux côtés, la combinaison Essen est parfaitement adaptée à une utilisation intensive en environnements industriels. Cette combinaison est exceptionnellement solide et résistante à la déchirure, elle vous protège contre les produits chimiques, l'huile et la graisse. La capuche fixe avec rabat et les coupe-vent élastiqués dans les manches et les jambes, offrent une protection plus qu'adéquate. Conforme aux normes EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 3, EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4, EN 343 : 2019 / Class 4-1-X, EN ISO 13688 : 2013.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,50 € HT
/ unité
141,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
