Combinaison anti-acide Ansell GR40T-00215-03, Taille : M | Couleur : Vert | Matière principale : Stratifié

AlphaTec 4000 modèle 215

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :GR40T-00215-03
Rubix :0493-6200537
Fabricant :GR40T-00215-03
EAN :5013756004197
TABLIER ALPHATEC 4000 T.M AVEC MANCHES

Résumé technique

Couleurvert
Taillem
Matière principalestratifié
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLIER ALPHATEC 4000 T.M AVEC MANCHES


Le tablier AlphaTec® 4000 avec manchons soudés par ultrasons - Modèle 215 est une solution de protection avancée conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité chimique. Conçu pour offrir une barrière efficace contre une large variété de produits chimiques, ce tablier assure une couverture partielle du corps tout en maintenant un haut niveau de confort. Idéal pour les environnements où la manipulation de substances dangereuses est fréquente, il associe innovation technologique, robustesse et fonctionnalité.

Caractéristiques :
Ce tablier de protection intègre une technologie de barrière chimique multicouche qui protège efficacement l'utilisateur contre les projections liquides, les vapeurs et les produits chimiques solides. Les coutures sont soudées et recouvertes d’une bande thermocollée pour éviter toute infiltration. Ce vêtement de protection est équipé d’un système de fermeture Velcro® au cou, ainsi que d’un lien à la taille, garantissant un ajustement sûr et personnalisé. Les manchons sont prolongés par des poignets intérieurs tricotés pour renforcer l’étanchéité au niveau des avant-bras et assurer un maintien optimal. Léger et souple, le tissu du tablier n’entrave pas la mobilité et favorise le confort de l’utilisateur lors d’interventions prolongées.

Spécifications :
• Longueur du tablier : jusqu’à 1100 mm selon taille
• Poids du tissu : 103 g/m2
• Type de couture : soudée et recouverte d’une bande thermocollée
• Fermeture au cou : Velcro®
• Fermeture à la taille : lien ajustable
• Manchettes intérieures : tricotées

Normes :
• EN 14605 + A1 (protection partielle du corps - Type PB [3] et PB [4])
• EN 14126 (protection contre les agents infectieux)
• EN ISO 13688 (exigences générales relatives aux vêtements de protection)
• Catégorie CE : Catégorie III
• Numéro CE : 0598

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

• Barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
• Coutures soudées et recouvertes pour une étanchéité optimale
• Manches intégrées avec poignets tricotés pour une protection continue
• Fermeture ajustable pour un port confortable et personnalisé
• Léger et souple : facilite les mouvements dans les environnements actifs
• Conforme aux principales normes de protection du corps partiel
• Idéal pour les environnements à haut risque chimique et biologique

Applications

• Manipulation de produits chimiques en industrie
• Remplissage, transfert et dosage de matières dangereuses
• Entretien et nettoyage de réservoirs, vannes ou équipements
• Prélèvement et analyse d’échantillons dans des environnements contaminés
• Activités en environnements HAZMAT
• Transformation des aliments dans des zones à haut risque de contamination
• Industrie minière et pétrochimique
• Intervention d’urgence, sauvetage et lutte contre les incendies

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Taillem
Matière principalestratifié
Matièremembrane laminée
58,54 € HT
/ unité
70,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.