Combinaison workwear Sonorco AC01-1201-230-4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Combinaison 2 F Orange
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :AC01-1201-230-4
Rubix :0528-6188207

Détails articles : COMBINAISON 2 F ORANGE-T4 65/35 COT/POLY GINGER DOS
Col officier. Ouverture totale par double fermeture à glissière. Empiècements poitrine et dos. Manches montées avec découpe fantaisie tête de manche et couture coude soulignée d’un liseré. Poignets semi-élastiqués. Patte d'accrochage dos. Dos élastiqué niveau ceinture. Renfort fourche arrière. Poches italiennes. Poche poitrine gauche, rabat fermé par scratch. Poche téléphone sur poitrine droite soufflet « L » avec rabat fermé par scratch + patte de préhension. Poche crayon double compartiment sur manche gauche. Poche revolver sur arrière droit. Poche cuisse gauche, soufflets latéraux, rabat fermé par scratch + patte de préhension. Poche mètre sur arrière cuisse droite.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65 % coton/35 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,01 € HT
/ unité
409,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h