Combinaison multirisques Cepovett 22-9G72-8496-706-5, Taille : 05 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Combinaison 1 ZIP MACA
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9G72-8496-706-5
Rubix :2223-6197869
EAN :3603625032301

Détails articles : COMBINAISON 1 ZIP ATEX HV 260 XP MACA JAUNE FLUO / GRIS ACIER
COMBINAISON 1 ZIP ATEX HV 260 XP MACA
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Coupe | homme |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,43 € HT
/ unité
332,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
