Peinture de finition Rust-Oleum 7396.0.75, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7396.0.75
Rubix :1133-5361277
Fabricant :7396.0.75
EAN :5413436018542




Documents
Détails articles : RAL 9016 TRAFFIC WHITE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Blanc Signalisation RAL9016
Points forts
• Meilleure résistance à l'abrasion
• Excellente résistance aux UV ( ne se décolore pas )
• Résiste aux acides, aux produits chimiques et aux alcalis dilués
• Excellente résistance aux UV ( ne se décolore pas )
• Résiste aux acides, aux produits chimiques et aux alcalis dilués
Applications
Le CombiColor Multi-Surface 7300 RUST-OLEUM peut être appliqué sur différents supports tels que le bois, le métal, le MDF, la maçonnerie, le carrelage, la plupart des plastiques durs, le béton ancien et autres. Nous recommandons de réaliser un petit test d’adhérence avant de procéder à l’application sur toute la surface. CombiColor Multi-Surface est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau. Pour les structures métalliques évoluant dans environnement industriel plus agressif nous recommandons CombiColor Original en association avec Rust-Oleum CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 9016 |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,18 € HT
/ 6 unités
522,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
