Peinture de finition Rust-Oleum 2176, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2176
Rubix :1133-5055278
EAN :8715743004001
PEINTURE FINITION NOIR SATINE AEROSOL 500ML
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurnoir
Finitionsatin
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE FINITION NOIR SATINE AEROSOL 500ML


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Noir Foncé Satin RAL9005

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurnoir
Finitionsatin
Code RAL9005
Max. Température d'utilisation100 °C
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

noir

Finition