Peinture de finition Rust-Oleum 869.MM.10
Zinsser® AllCoat Exterior Mat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :869.MM.10
Rubix :1133-5542407
Fabricant :869.MM.10
Documents
Détails articles : TEINTE SUR DEMANDE ZINSSER ALLCOAT EXT MAT 10L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Mat 10L teinté
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,15 € HT
/ unité
429,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

