Peinture de finition CRC ACRYLIC PAINT 3000 Flame Red, Couleur: Rouge

Peinture acrylique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :ACRYLIC PAINT 3000 Flame Red
Rubix :5338-1152891
Fabricant :11678-AA
EAN :5412386201042
PEINTURE ACRYL RAL 3000 AE400ML ROUGE FEU UC 6
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml
Couleurrouge
Finitionbrillant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE ACRYL RAL 3000 AE400ML ROUGE FEU UC 6


La peinture acrylique CRC est une peinture professionnelle de finition et de protection des surfaces. Conçue pour offrir une couleur intense, durable et une bonne résistance, elle est idéale pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Sa combinaison unique de flexibilité et de dureté garantit une protection efficace contre les agressions extérieures.

Caractéristiques :
Cette peinture professionnelle en bombe se distingue par son séchage rapide et son excellent pouvoir couvrant, facilitant des applications rapides et efficaces. La peinture possède une excellente adhérence sur de multiples surfaces, telles que le métal, le plastique dur, le bois, le verre et le béton. Sa buse flexible permet un ajustement facile du jet de pulvérisation pour un travail précis, horizontal ou vertical. Sa résistance aux chocs, aux rayures, aux conditions météorologiques et aux rayons UV assure une finition durable. La peinture conserve également sa brillance et sa couleur intense au fil du temps, sans contenir de métaux lourds.

Spécifications
- Base du liant : résine acrylique.
- Conditionnement : bombe.
- Volume : 400 ml.
- Finition : mat, satiné ou brillant.
- Consommation : 400 ml couvrent environ 0,8 à 1,5 m² selon la surface.
- Temps de séchage (20°C, 50% HR) :
- Hors poussière : ± 10 minutes
- Sec au toucher : ± 30 minutes
- Sec pour recouvrement : ± 2 heures
- Sec à 100 % : ± 24 heures
- Résistance thermique : jusqu'à 80 °C.
- Application d'un primaire et d'un vernis acrylique CRC recommandée.
- Couleur : nombreux coloris disponibles.
- Résistante aux UV.

Normes
- Conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
- Conforme aux normes de classification CLP (CE) n° 1272/2008.
- Respect des exigences de la directive COV 2004/42/CE (631,5 g/l)
- Entreprise certifiée ISO 9001

Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur incontournable dans le développement de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien, la réparation et la maintenance. Basée à Zele, en Belgique, CRC conçoit des produits destinés aux professionnels et aux particuliers, alliant qualité et innovation. L'entreprise, certifiée ISO 9001, met l'accent sur la satisfaction client, la réduction de l'impact environnemental et l'amélioration continue de ses procédés. Son approche terrain, en étroite collaboration avec les utilisateurs, garantit des solutions efficaces et adaptées aux besoins réels.
ACRYL RAL 3000 Flame red decorative coloured paint sprays

Points forts

- Séchage rapide pour un gain de temps significatif.
- Bombe pratique, utilisable dans tous les sens.
- Excellente adhérence sur divers matériaux.
- Buse flexible pour une application précise.
- Haute résistance aux intempéries, UV, rayures et chocs.
- Application intérieure et extérieure.
- Large choix de couleurs pour s'adapter à toutes les applications.
- Ne contient pas de métaux lourds.

Applications

Cette peinture acrylique en bombe est parfaite pour la protection et la finition de surfaces dans de nombreux secteurs industriels et artisanaux. Elle est utilisée pour repeindre ou rénover des structures métalliques, des équipements en plastique dur, des boiseries, des vitrages, du béton ou encore du papier. Elle est également idéale pour des travaux de maintenance, des réparations de carrosserie, la signalisation, ou encore la décoration d'objets. Elle est recommandée aussi bien pour un usage en intérieur qu'en extérieur, sous des conditions climatiques variées.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Couleurrouge
Finitionbrillant
Code RAL3000
Temps de séchage15 min
18,27 € HT
/ unité
21,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Finition