Peinture de finition Rust-Oleum 31.1.4, Couleur: Blanc
Coating Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :31.1.4
Rubix :1133-5340237
EAN :5413436174026

Documents
Détails articles : REVETEMENT PRT 1 BLANC
Peinture flexible réduisant l'échauffement pour toiture en bitume et béton ou sur Dacfill et Noxyde. S'utilise aussi sur anciennes peintures et en pièces humides, non-jaunissant.
Coating PRT® peinture haute performance satinée 4L Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 1440 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,88 € HT
/ 2 unités
427,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
