Peinture de finition Rust-Oleum 780.5, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 120 °C
Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :780.5
Rubix :1133-5340379
EAN :8715743019272



Documents
Détails articles : DAMP PROOF RUST PRIMER GRIS 5L
Antirouille à base d'huile de poisson pénétrante. Pénètre profondément et élimine l'humidité et l'air pour bloquer la progression de la rouille. Directement sur la rouille brossée. Formule éprouvée depuis 1921 !
769® primaire antirouille anti-humide pénétrant 5L 780 Gris Clair RAL7035
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Finition | matte |
| Max. Température d'utilisation | 120 °C |
| Temps de séchage | 240 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,62 € HT
/ 2 unités
823,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
