Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7354.0.75, Couleur: Orange
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7354.0.75
Rubix :1133-5056055
EAN :8715743012389
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL2000 ORANGE JAUNE LE BIDON DE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Orangé Jaune RAL2000
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,30 € HT
/ 6 bidons
468,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
orange