Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7310.2.5, Couleur: Incolore | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor Original Brillant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7310.2.5
Rubix :1133-5534794
Fabricant :7310.2.5
EAN :5413436195403

Documents
Détails articles : COMBICOLOR ORIGINAL BRILL. 2,5L TRANSPARENT
Vernis transparent brillant flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 25 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,00 € HT
/ 2 unités
421,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
