Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7321.0.4, Couleur: Bleu
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7321.0.4
Rubix :1133-5055257
EAN :8715743013317
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR MARTELE BLEU CLAIR AEROSOL 400ML
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor Original Martelé Aérosol 400mL Bleu Clair Martelé - Primaire et couche de finition tout-en-un pour la protection du métal
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,12 € HT
/ 6 unités
313,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

