Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7348.2.5, Couleur: Jaune | Max. Température d'utilisation: 5 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7348.2.5
Rubix :1133-5055337
EAN :8715743012877

Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL1007 JAUNE SECURITE LE BIDON 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Jaune Narcisse RAL1007
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Max. Température d'utilisation | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,37 € HT
/ bidon
134,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Contenance
Couleur
jaune