Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7381.2.5, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 5 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7381.2.5
Rubix :1133-5055331
EAN :8715743012969
PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL7035 GRIS CLAIR LE BIDON DE 2,5L

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL7035 GRIS CLAIR LE BIDON DE 2,5L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Gris Clair RAL7035

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurgris
Max. Température d'utilisation5 °C
112,37 € HT
/ bidon
134,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Couleur

gris