Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7320.2.5, Couleur: Bleu

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7320.2.5
Rubix :1133-5258761
EAN :8715743017889
PEINTURE COMBICOLOR BLEU SIGNAL RAL 5017 LE BIDON DE 2,5L

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurbleu

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BLEU SIGNAL RAL 5017 LE BIDON DE 2,5L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Bleu Signalisation RAL5017

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurbleu
112,37 € HT
/ bidon
134,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Couleur

bleu