Peinture antirouille et au zinc CRC SP 400 II, Max. Température d'utilisation: 50 °C
Sp 400 II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :SP 400 II
Rubix :5338-0467052
Fabricant :32350-AA
EAN :5412386004841

Documents
Détails articles : ANTI-CORROSION SP 400 II AE500ML UC12
Le CRC SP 400 est une protection antirouille à base cireuse développée pour préserver les métaux exposés en extérieur. Le film formé reste souple dans le temps et vise une protection anticorrosion prolongée dans des environnements humides ou salins.
Caractéristiques :
La protection antirouille CRC SP 400 est conçue pour une utilisation en extérieur sur des pièces métalliques exposées aux intempéries. Son film cireux chasse l’eau et isole durablement les surfaces de l’humidité ambiante. La formulation permet de conserver une souplesse du film dans le temps, sans phénomène de fragilisation. Le produit est compatible avec l’ensemble des métaux et peut également être appliqué sur la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, sous réserve d’un essai préalable sur les supports sensibles. Le film protecteur peut être retiré ou ajusté en épaisseur par dilution avec des solvants pétroliers.
Spécifications :
- Référence CRC : 32350.
- Présentation : aérosol 500 ml avec gaz propulseur propane/butane.
- Temps de séchage du produit actif : 60 à 120 min.
- Durée de protection : 1 à 2 ans selon les conditions d’exposition.
- Température maximale d'utilisation : 80 °C.
- Aspect : cireux.
- Couleur : ambré.
- Masse volumique : 0,865 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : 57,803 mm²/s.
- Viscosité dynamique : 50 mPa·s à 20 °C.
- Point d’éclair : < 0 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Épaisseur typique du film : 10 à 50 µm.
- Résistance au brouillard salin du film actif à 50 µm : > 500 h.
- Teneur en composés organiques volatils : 530 g/l.
Normes :
- MIL-C-16173E, grade 4. Cette norme militaire définit des critères de résistance à la corrosion par brouillard salin, validant l’aptitude du film protecteur à résister à des environnements fortement corrosifs.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Le produit est classé conformément aux exigences européennes relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des mélanges.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie selon les obligations REACH en vigueur.
Caractéristiques :
La protection antirouille CRC SP 400 est conçue pour une utilisation en extérieur sur des pièces métalliques exposées aux intempéries. Son film cireux chasse l’eau et isole durablement les surfaces de l’humidité ambiante. La formulation permet de conserver une souplesse du film dans le temps, sans phénomène de fragilisation. Le produit est compatible avec l’ensemble des métaux et peut également être appliqué sur la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, sous réserve d’un essai préalable sur les supports sensibles. Le film protecteur peut être retiré ou ajusté en épaisseur par dilution avec des solvants pétroliers.
Spécifications :
- Référence CRC : 32350.
- Présentation : aérosol 500 ml avec gaz propulseur propane/butane.
- Temps de séchage du produit actif : 60 à 120 min.
- Durée de protection : 1 à 2 ans selon les conditions d’exposition.
- Température maximale d'utilisation : 80 °C.
- Aspect : cireux.
- Couleur : ambré.
- Masse volumique : 0,865 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : 57,803 mm²/s.
- Viscosité dynamique : 50 mPa·s à 20 °C.
- Point d’éclair : < 0 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Épaisseur typique du film : 10 à 50 µm.
- Résistance au brouillard salin du film actif à 50 µm : > 500 h.
- Teneur en composés organiques volatils : 530 g/l.
Normes :
- MIL-C-16173E, grade 4. Cette norme militaire définit des critères de résistance à la corrosion par brouillard salin, validant l’aptitude du film protecteur à résister à des environnements fortement corrosifs.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Le produit est classé conformément aux exigences européennes relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des mélanges.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie selon les obligations REACH en vigueur.
Points forts
- Contribution à une protection anticorrosion durable des métaux exposés en extérieur.
- Formation d’un film cireux continu qui isole les surfaces de l’eau et de l’humidité.
- Maintien de la souplesse du film dans le temps, sans fissuration.
- Compatibilité avec la majorité des surfaces métalliques sans modification d’aspect.
- Formation d’un film cireux continu qui isole les surfaces de l’eau et de l’humidité.
- Maintien de la souplesse du film dans le temps, sans fissuration.
- Compatibilité avec la majorité des surfaces métalliques sans modification d’aspect.
Applications
Cet aérosol de protection antirouille CRC SP 400 s’utilise pour la préservation de pièces métalliques stockées ou exploitées en extérieur sur de longues périodes. Il convient aux contextes de transport maritime, où l’exposition à l’eau salée et à l’humidité est fréquente, ainsi qu’à la protection saisonnière de composants métalliques. Le produit trouve également sa place dans les secteurs des travaux publics et de l’agriculture, pour la protection de matériels et d’équipements régulièrement exposés aux intempéries, à la boue ou aux projections d’eau. Il est par ailleurs employé dans des environnements industriels spécifiques, notamment dans les installations frigorifiques, pour sa résistance à la saumure et aux chlorures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,80 € HT
/ 12 unités
495,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
