Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 1015.2.5
Hard Hat Peinture thermorésistante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1015.2.5
Rubix :1133-5170343
EAN :8715743017063
Documents
Détails articles : PEINTURE HT TEMPERATURE ALU LE BIDON DE 2,5L
Résiste à la chaleur jusqu'à 750°C en pointe, 600°C en continu. S'applique sur acier préparé ou sur des surfaces prépeintes comme les éléments de chaudières, barbecues, etc.
Hard Hat® finition Haute Température 750°C 2.5L Aluminium
Points forts
Résiste à 750°C en pointe. Résiste à 600°C en service. Antirouille.
Applications
Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéale sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, radiateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,10 € HT
/ bidon
230,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

