Combinaison jetable Deltaplus DT119TM, Taille : M | Matière principale : Polypropylène
Combi cagoule deltatek5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :DT119TM
Rubix :0495-6097322
EAN :3295249103200

Documents
Détails articles : COMBI CAGOULE DELTATEK5000 M BLANC BANDES ETANCHEES
Combinaison de protection chimique jetable type 4 étanche aux pulvérisations et antistatique offrant un bon maintien et une protection renforcée
Matière : Laminé microporeux - SMS | Capuche fixe | Coutures : Étanchées | 63 g/m²
Matière : Laminé microporeux - SMS | Capuche fixe | Coutures : Étanchées | 63 g/m²
Points forts
DELTATEK® 5000,
70% polypropylène 30% polyéthylène,
Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu’une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).,
Coutures étanchées ,
Ne peluche pas ,
Très doux ,
Sans silicone ,
Décontamination.
70% polypropylène 30% polyéthylène,
Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu’une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).,
Coutures étanchées ,
Ne peluche pas ,
Très doux ,
Sans silicone ,
Décontamination.
Applications
Agriculture, jardinindustrie lourde, industrie légère, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | non tissé deltatek® 5000.70% polypropylène.30% polyéthylène.antistatique. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,08 € HT
/ unité
21,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
