Combinaison workwear Sonorco COMBI7117P-4, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Colmbinaison Bugatti Soufflet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :COMBI7117P-4
Rubix :0528-6127124

Documents
Détails articles : COMBINAISON CTBUGATTI T4 SERIGRAPHIE SOUFFLET
Col chevalière. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Manches montées, pressions bas de manches deux positions. Soufflets d'aisance dos. Taille élastiquée aux dos. Deux poches poitrine extérieures plaquées,fermetures glissière avec haut de poches. Deux poches basses à ouverture inclinée. Poche cuisse plaquée à droite,rabat fermé par pressions cachés. Poche revolver sur arrière droit avec rabats fermé par pressions plastiques noirs cachés. Poche mètre à gauche. Fourche surpiquée double aiguille. Assemblage en couture rabattue
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 340 g/m² |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,94 € HT
/ unité
100,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours