Combinaison workwear Sonorco C1H8000AC8000-590-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :C1H8000AC8000-590-2
Rubix :0528-6260728
Fabricant :C1H8000AC8000-590-2



Documents
Détails articles : COMBINAISON 1F HOMME TELLURE T2 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Combinaison
Col montant, pression, collerette. Poches poitrine extérieures. Poches italiennes. Ouverture centrale par fermeture glissière.
Combinaison
Col montant, pression, collerette. Poches poitrine extérieures. Poches italiennes. Ouverture centrale par fermeture glissière.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,46 € HT
/ unité
174,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours