Collier de serrage Alfaflex COBPW2L016027
Collier bande pleine 9mm W2
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :COBPW2L016027
Rubix :2969-8223683
EAN :3422564956055

Détails articles : COLLIER BANDE PLEINE 9MM W2 16X25MM - UE100 PCS
Collier de serrage en acier galvanisé W1, W2 ou tout inox W4 (304), les bords sont relevés et arrondis pour la protection du flexible. Sa construction (bande pleine) le rend très robuste et répond aux exigences de différents domaines tels que l'industrie, la maintenance, l'automobile...
Informations techniques
Attributs
| Type | collier |
|---|---|
| Diamètre serrage | 25 mm |
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Boîtage | sachet |
| Plage de serrage, maximum | 25 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,00 € HT
/ 100 unités
82,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
