Collier de serrage Prevost PBS9 1117
Collier à vis standard à bande pleine de 9mm
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PBS9 1117
Rubix :0334-8003768
Fabricant :PBS9 1117
EAN :3660058019309



Détails articles : COLLIER VIS STD BANDE 9 11-17 ACIER CARBONE UE100
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Applications
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier à vis |
|---|---|
| Diamètre serrage | 17 mm |
| Plage de serrage, minimum | 11 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 17 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,42 € HT
/ 100 unités
186,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
