Références
ADG :071G-17
Rubix :1556-2059396
EAN :3700111728271


Résumé technique
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 16-18 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 18 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,20 € HT
/ 5 unités
67,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours