Références
Norma :5917009026
Rubix :0445-8194884
Fabricant :5917009026
EAN :4043171724982

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 25-27 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 25-27
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 25-27 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 25 mm |
| Plage de serrage, maximum | 27 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,61 € HT
/ 50 unités
445,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours