Distributeur pneumatique SMC SY7320-5DZ-C8F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7320-5DZ-C8F-Q
Rubix :0338-2253361
Fabricant :SY7320-5DZ-C8F-Q
EAN :3618036162134
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4 TUBE 8

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre ferme 24vcc 1/4 tube 8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4 TUBE 8


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ferme 24vcc 1/4 tube 8
Nombre d’orifices5
Débit635 l/min
195,24 € HT
/ unité
234,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours