Colles et adhésifs non liquides Spartex 829209, Poids: 20 g
Colle cyanoacrylate High Tech CYANO-HT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :829209
Rubix :C600-8101944
EAN :3660338048289



Documents
Détails articles : COLLE CYANOACRYLATE- HIGH TECH 20G
Colle cyanoacrylate instantanée haute viscosité spéciale hautes températures, résistante aux chocs et à l'humidité. Pour l'assemblage de matériaux comme les plastiques ou élastomères demandant une forte résistance en traction et/ou cisaillement (liaisons métal/métal, métal/caoutchouc et métal/plastique).
Fabrication allemande.
Couleur : Noir
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 2000 à 4000 mPa.s
Plage de température : -55°C / +140°C
Points forts
Excellent moisture, temperature, peel and shock resistance
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | -55 °C |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h